Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2449, Fetra Rollpult 2449, (Unterbau Schubladenschrank) (Unterbau Schubladenschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737126
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4017976024493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2449, Rollpult 2449, (Unterbau Schubladenschrank) (Unterbau Schubladenschrank), Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
60
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,73*
€ 671,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,77*
€ 674,08*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 604,31*
€ 677,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,07*
€ 682,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,38*
€ 684,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,14*
€ 798,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,73*
€ 756,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,16*
€ 741,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,73*
€ 727,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,54*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,32*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,55*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.