Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 2449


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2449
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4017976024493
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Mit Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
60
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,24*
€ 676,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,11*
€ 679,10*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 602,26*
€ 682,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,49*
€ 687,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,93*
€ 690,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,84*
€ 795,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,10*
€ 783,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,91*
€ 767,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,49*
€ 746,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,02*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,30*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,41*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.