Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Polyurethan-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2181
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4017976021812
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
200 x 50 mm, Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien. Mehrpreis auf Standard-Beräderung.
Weitere Informationen:
Radgröße (mm):
200
Bereifung:
Polyurethan
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
2,1
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,27*
€ 165,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 165,37*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 168,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,30*
€ 168,21*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 141,86*
€ 171,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.