Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1181, Fetra Klapp-Tischwagen 1181 -ALU-, Ladefläche 900 x 600 mm Ladefläche 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736866
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1181
EAN/GTIN:
     4017976711812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1181, Klapp-Tischwagen 1181 -ALU-, Ladefläche 900 x 600 mm Ladefläche 900 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
900
Nutzflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
230, 885
Gesamtlänge (mm):
1080
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
930
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
27
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen bis 200 kg, Klapp-Tischwagen, KLAPP-TISCHWAGEN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,21*
€ 567,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,01*
€ 567,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,74*
€ 570,31*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 506,66*
€ 581,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,23*
€ 596,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,71*
€ 675,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,31*
€ 666,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,68*
€ 644,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,98*
€ 630,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,73*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,03*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.