Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3101, Fetra Ganzstahlwagen 3101, Ladefläche 910 x 610 mm Ladefläche 910 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736669
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4017976031019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101, Ganzstahlwagen 3101, Ladefläche 910 x 610 mm Ladefläche 910 x 610 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18300 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
910
Nutzflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
170
Gesamtlänge (mm):
920
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
890
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
18,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 141,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,29*
€ 141,85*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 143,06*
4 Tage
25
€ 5,50*
ab € 123,65*
€ 145,50*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 146,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.