Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen 3101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4017976031019
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ganzstahlwagen mit Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe. Klappgelenk glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
18,5
Schnelllieferprogramm:
Ja
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
170
Nutzflächenlänge (mm):
910
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
920
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
890
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
125 x 32
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 141,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,29*
€ 141,85*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 143,06*
Lager 1498
25
€ 5,50*
ab € 123,65*
€ 145,50*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 146,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.