Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1385, Fetra Abfallsammler 1385, mit Standfüßen mit Standfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736613
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1385
EAN/GTIN:
     4017976013855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1385, Abfallsammler 1385, mit Standfüßen mit Standfüßen, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamttiefe (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
960
Hinweis:
Öffnungs-Ø 340 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 94,73*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,66*
€ 95,20*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 96,06*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 73,56*
€ 97,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.