Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 1385


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1385
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1385
EAN/GTIN:
     4017976013855
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
In Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Für 120 Liter Säcke. 4 Standfüße.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite (mm):
500
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamttiefe (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
960
Hinweis:
Öffnungs-Ø 340 mm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 94,73*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,66*
€ 95,20*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 96,06*
Lager 1498
25
€ 5,50*
ab € 73,56*
€ 97,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.