Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Artikel-Nr.:
     7356-1385
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1385
EAN/GTIN:
     4017976013855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
In Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Für 120 Liter Säcke. 4 Standfüße. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamttiefe (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
960
Hinweis:
Öffnungs-Ø 340 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,70*
€ 94,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 94,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 94,61*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 69,35*
€ 96,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,91*
€ 97,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.