Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12592, Fetra Basiswagen 12592, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736506
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12592
EAN/GTIN:
     4017976125923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12592, Basiswagen 12592, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1076
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
38
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,76*
€ 316,52*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 266,53*
€ 317,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,95*
€ 321,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,46*
€ 323,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,07*
€ 325,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,29*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,52*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.