Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Basiswagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Basiswagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Basiswagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Basiswagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-12592
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12592
EAN/GTIN:
     4017976125923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1076
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, Schwerlast-Roller, Schwerlastroller, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, Schwere Wagen, Plateauwagen, SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,50*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,28*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,91*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,56*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.