Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4820, Fetra Tischwagen 4820, Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736437
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     4017976048208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4820, Tischwagen 4820, Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
207, 829
Gesamtlänge (mm):
1021
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
870
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
36
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TISCHWAGEN
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,32*
€ 253,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 253,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,64*
€ 254,21*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 220,67*
€ 257,48*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,57*
€ 260,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.