Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A1125L, Fetra Alu-Stapelkarre A1125L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736417
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     4017976311258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A1125L, Alu-Stapelkarre A1125L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamttiefe (mm):
537
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alu-Stapelkarre, ALU-STAPELKARRE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 176,69*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 177,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 182,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 182,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,98*
€ 187,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.