Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.150kg alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443401
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     4017976311258
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aluminium · mit anschraubbarer Schaufel und Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
9 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
320 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 176,69*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 177,43*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 182,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 182,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,98*
€ 187,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.