| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-711567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163676218 EAN/GTIN: 4332163676218 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4332163676218, Türpuffer Nr.24 schwarz 30x26mm, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Nr.: | 24 | Ï: | 30 mm | H÷he: | 26 mm | Material: | Gummi | Farbe: | schwarz | Marke: | Prestien & Kn³ppel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puffer, TÜRPUFFER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,59* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,64* | € 0,83* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,65* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|