Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 schwarz 30 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 schwarz 30 x 26 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 schwarz 30 x 26 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 schwarz 30 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-158155
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     4332163676218
EAN/GTIN:
     4332163676218
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall -Ö se
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Nr.:
24
Ø:
30 mm
Höhe:
26 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Nr.24 schwarz 30x26mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,82*
1 Tag
1250
50
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,82*
1 Tag
1250
200
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,82*
1 Tag
1250
50
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,83*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,6437*
€ 0,8337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.