Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr.24 schwarz 30x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Nr.24 schwarz 30x26mm
Türpuffer Nr.24 schwarz 30x26mm
Artikel-Nr.:
     4012-131920
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     24 schwarz
EAN/GTIN:
     4332163676218
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
Weitere Informationen:
Nr.:
24
Ø:
30 mm
Höhe:
26 mm
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
24 schwarz
Herstellername:
Prestien & Knüppel GmbH & Co. KG
Markenname:
Prestien & Knüppel
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4332163676218, Puffer, Türpuffer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,82*
Lager 4012
1250
50
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,82*
2 Tage
1250
200
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,82*
2 Tage
1250
50
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,83*
3 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,6437*
€ 0,8337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.