Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027220, Materialschrank 2000 1800x1000x500mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668484
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2004174
EAN/GTIN:
     4031068150877
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027220, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 4 Fachböden, 16 Schubladen, Mitteltrennwand Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100%, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Fachboden: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2004174
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,49*
€ 1.110,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,18*
€ 1.116,36*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,15*
€ 1.134,29*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,55*
€ 1.144,37*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,79*
€ 1.343,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,78*
€ 1.321,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,44*
€ 1.321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,35*
€ 1.267,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,16*
€ 1.225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,49*
€ 1.160,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2000103
ab € 52,49*
Zubehör
Stumpf Metall
2000500
ab € 32,32*
Zubehör
Stumpf Metall
2002050
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.