Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027227, Materialschrank 2000 1800x1000x500 gr/bl 4FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668477
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2008074
EAN/GTIN:
     4031068148164
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027227, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 4 Fachböden , Material Gehäuse: Qualitäts-Stahlblech, verschweißt , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Fachboden: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Pulverbeschichtung: stoß-, kratzfest, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2008074
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,14*
€ 474,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,12*
€ 474,49*
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 418,59*
€ 491,98*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,26*
€ 506,28*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,06*
€ 520,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2000103
ab € 38,24*
Zubehör
Stumpf Metall
2001000
ab € 34,57*
Zubehör
Stumpf Metall
2002050
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.