Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027231, Materialschrank 3000 1000x1000x500 gr/bl 2SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668471
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3007374
EAN/GTIN:
     4031068147433
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027231, Werkzeug- und Materialschränke Serie 3000, 2 Schubladen, 1 Großraumschublade, 1 Wannenboden Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohneabgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen., Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1000x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90/190x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
35 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Einzelauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
3007374
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,38*
€ 544,89*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,56*
€ 547,40*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 449,64*
€ 547,93*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,98*
€ 549,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,41*
€ 555,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,61*
€ 661,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,02*
€ 620,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,05*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,66*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,72*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,17*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,09*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,62*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 39,42*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.