Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027238, Materialschrank 3000 1800x1000x500 gr/bl 8SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668469
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3008174
EAN/GTIN:
     4031068147365
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027238, Werkzeug- und Materialschränke Serie 3000, 8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig,schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 80 %, im Raster von 33 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 33 mm höhenverstellbar Gehäuse: RAL 7035 lichtgrauTüren: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5007 brillantblau Schubladen: RAL 7016 anthrazitgrau, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90/190x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
35 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Einzelauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
3008174
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,31*
€ 1.133,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,85*
€ 1.139,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,96*
€ 1.154,43*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,13*
€ 1.188,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,32*
€ 1.211,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,43*
€ 1.373,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,26*
€ 1.372,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,46*
€ 1.319,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,99*
€ 1.280,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,96*
€ 1.230,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,54*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.