Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028659, Spänebehälter SKM 75 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666588
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 75 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462013209
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028659, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, , verzinkt Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Verzinkte Deckel,2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,75 m³
Maße LxBxH:
1620x1180x1060 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
30/200/70 mm
Tragkraft:
1250 kg
Gewicht:
198 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 75 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter verzinkt, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, 00028659, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,75*
€ 1.567,44*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.464,81*
€ 1.575,03*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.485,99*
€ 1.598,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.511,35*
€ 1.627,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,08*
€ 1.677,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,74*
€ 1.937,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,17*
€ 1.918,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,42*
€ 1.856,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,94*
€ 1.821,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,35*
€ 1.798,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,08*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 678,63*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 823,49*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,37*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,17*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.023,14*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,79*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.169,38*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.174,58*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.175,33*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.554,17*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 976,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.