Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666410 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 277140 EAN/GTIN: 4000735580019 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900023251, Handtuchpapier SATINO by WEPA comfort Dieses Handtuchpapier ist zweilagig. , Format-Tissue-Handtuchpapier , Material: Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8100 GRAMM | Maße BxT: | 250x230 mm | Farbe: | hochweiß | Falzung: | V-Falz | Kartoninhalt Blatt: | 3200 | Anzahl Tücher: | 20x 160 | Herstellerartikelnummer: | 277140 | Herstellername: | Kurt Müller GmbH | Markenname: | WEPA | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, falthandtücher 25 x 33 cm z-falz 2-lagig, putztuch spender, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, 00023251, HANDTUCHPAPIER, 4270604401, 4000735580019, 277140, 649798, 1503804 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 23,78* | € 30,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 23,88* | € 30,46* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 7,95* | ab € 22,89* | € 30,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 27,16* | € 34,29* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,22* | € 55,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|