Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025064, Stehhilfe BIMOS Fin blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-666385
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144-2001
EAN/GTIN:
     4016849471990
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025064, Stehhilfe Fin Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich. , Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasdruckfeder , Sitzfläche: anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extra breit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar , Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert , Untergestell: Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend , Wechselgleiter: mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag , Farbe: standardmäßig Aluminium gestrahlt Optional: Aluminium anthrazit beschichtet, Fabrikat: Bimos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Ausführung:
blau
Sitz schwenkbar um:
20 °
Sitzhöhen-Verstellbereich:
620850 mm
Standsäulen-Neigung:
4 °
Herstellerartikelnummer:
9144-2001
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00025064, STEHHILFE, 4016849471990, 1511119
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 206,42*
€ 253,66*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,67*
€ 270,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,59*
€ 275,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 276,31*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 317,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.