| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666359 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STYL BL C11 EAN/GTIN: 4332163226055 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029679, Besucherstuhl STYL, schwarz, ohne Armlehnen Diese Besucherstühle mit dem schwarzen Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Sitz-/Rückenpolster: strapazierfähiger Bezugsstoff in dreiFarben, abwaschbar , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6350 GRAMM | Farbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 480 mm | Sitzbreite: | 450 mm | Sitztiefe: | 460 mm | Gesamthöhe: | 830 mm | Gesamtbreite: | 500 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 00029679, BESUCHERSTUHL, 4332163226055, 1478335 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 60,99* | € 76,99* | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 77,00* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 61,25* | € 78,83* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 82,52* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 66,86* | € 84,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|