Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020833, Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-665037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14025119.19E
EAN/GTIN:
     4049751254511
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020833, perfo-Lochplatte RAL 7016 anthrazitgrau Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafterFeinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen. , Material: Stahlblech, Verstärkungs-Profile aufder Rückseite , Lochung: 9,2x9,2 mm, symmetrisch , Loch-Abstand: 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10880 GRAMM
Maße BxH:
1981x457 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Lochung:
9,2x9,2 mm
Lochabstand:
38 mm
Herstellerartikelnummer:
14025119.19E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 00020833, LOCHPLATTE, 4049751254511, 1495610
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 106,48*
€ 133,10*
2 Tage
75
€ 4,90*
ab € 108,73*
€ 136,22*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 139,23*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 143,07*
Lager 260
75
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 180,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,98*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,04*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,56*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,24*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,68*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,82*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,66*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,04*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,01*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,94*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,87*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,27*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,51*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,73*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.