Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020270, Schrank mit Falttüren 1200 x 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-400
EAN/GTIN:
     4330816974667
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020270, Großraumschrank mit Falttüren Diese Großraumschränke lassen sich variabel gestalten. Die Gehäuse-Traglast beträgt 600 kg. , Material: Stahlblech , Türen: auf Anfrage mit Sichtfenster , Verschluss: 3-riegeliger Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss , Fachböden: 4, verzinkt, im 17-mm-Raster höhenverstellbar , Farbkombination: Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1200x400x1950 mm
Gehäuse-Traglast:
400 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Fachboden-Traglast:
80 kg
Herstellerartikelnummer:
39393-120-400
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,31*
€ 538,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,71*
€ 539,43*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,15*
€ 542,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,68*
€ 550,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,09*
€ 571,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,14*
€ 647,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,12*
€ 627,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,68*
€ 560,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,73*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,10*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.