Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019936, Materialschrank 2000 1000x1000x500 gr/gr 2SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664613
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2007207
EAN/GTIN:
     4031068074722
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019936, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 2 Schubladen, 2 Fachböden Diese Werkzeugschränke eignensich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt.Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100%, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen., Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1000x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2007207
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,49*
€ 465,38*
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 387,16*
€ 466,20*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,27*
€ 470,94*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,98*
€ 508,64*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,63*
€ 518,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,38*
€ 553,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2001000
ab € 34,84*
Zubehör
Stumpf Metall
2002050
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.