Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019940, Materialschrank 2000 1000x1000x500 gr/gr 2FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664611
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2002607
EAN/GTIN:
     4031068074661
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019940, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 6 Schubladen, 2 Fachböden Diese Werkzeugschränke eignensich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt.Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, mit Mitteltrennwand , Türen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau , Schubladen: RAL 7035 lichtgrau , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen., Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1000x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2002607
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 458,71*
€ 542,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,90*
€ 563,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,30*
€ 610,03*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,12*
€ 618,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,11*
€ 630,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,39*
€ 670,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,22*
€ 657,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,90*
€ 569,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2001000
ab € 34,57*
Zubehör
Stumpf Metall
2000500
ab € 24,97*
Zubehör
Stumpf Metall
2002050
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.