Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019934, Materialschrank 2000 1000x500x500 gr/gr 1 FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664609
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2001307
EAN/GTIN:
     4031068074623
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019934, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 3 Schubladen, 1 Fachboden Diese Werkzeugschränke eignensich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt.Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Material Gehäuse: Qualitäts-Stahlblech, verschweißt , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildeteRiffelauflage, bitte gesondert bestellen. Abbildung (ähnlich), Lieferung ohne Deko. Farbcodierung entnehmen Sie bitte den Piktogrammen., Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1000x500x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
900x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2001307
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 242,56*
€ 297,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 300,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,42*
€ 306,41*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,03*
€ 326,69*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,31*
€ 328,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2000500
ab € 24,97*
Zubehör
Stumpf Metall
2001050
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.