Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019487, Sperrpfosten 102mm Typ 3 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-664394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE 64/3
EAN/GTIN:
     4050576030686
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019487, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzungvon Fußgängerbereichen eingesetzt werden. , Oberfläche: geschliffen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Flachkopf
Pfosten-Ø:
102 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,41*
€ 212,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 212,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,00*
€ 218,02*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,73*
€ 220,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,57*
€ 221,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,26*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,96*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,70*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,10*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.