Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019489, Sperrpfosten 102mm Typ 4 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-664385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE 64/4
EAN/GTIN:
     4050576001037
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019489, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzungvon Fußgängerbereichen eingesetzt werden. , Oberfläche: geschliffen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Flachkopf
Pfosten-Ø:
102 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
mit Bodenhülse + Verriegelung, herausnehmbar
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 219,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,06*
€ 219,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 224,19*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 224,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 233,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,00*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,86*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,29*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,33*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.