Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018552, PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-663027
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023S.11
EAN/GTIN:
     4040376818584
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018552, Computer-Tisch ohne Monitorgehäuse Diese Computer-Tische gibt es in mobiler und stationärer Ausführung. Sie haben eine Werkbankplatte in Buche-Dekor. , Plattenstärke: 25 mm , Basisschrank: BxTxH 1100x630x1035 mm, oben mit offenem Ablagefach (Höhe: 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe: 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite: ca. 100°, abschließbar), inklusive auszieh- und höhenverstellbarem Tablar im rechten Teil , Energieleiste: mit 3 Dosen und Anschlusskabel , Kabeldurchlässe: Tischplatte, Rückwand, Innenteil , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010enzianblau Lieferung: Komplett montiert. inklusive Höhenausgleich, Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Maße BxTxH:
1100x790x1130 mm
Ausführung:
stationär
Gesamt-Traglast:
500 kg
Plattenstärke:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
07-1023S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,73*
€ 620,01*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 547,69*
€ 620,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,20*
€ 626,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,32*
€ 635,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,25*
€ 660,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,31*
€ 785,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,90*
€ 779,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,85*
€ 766,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,45*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,62*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,97*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 27,98*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 52,79*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.