Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018153, ESD-Arbeitstisch TP T900 x B1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662735
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP918 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043101
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018153, ESD-Arbeitstisch TP Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1 Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Tischplatte TxB:
900x1800 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TP-918-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,14*
€ 853,62*
Frei Haus
ab € 761,48*
€ 865,32*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 832,43*
€ 917,98*
21 Tage
22
Frei Haus
ab € 843,82*
€ 935,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,14*
€ 974,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,38*
€ 1.159,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,88*
€ 1.157,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,05*
€ 1.124,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,84*
€ 1.094,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,14*
€ 1.054,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 209,50*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 355,00*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 254,78*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 740,40*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 802,49*
Zubehör
Treston
TP918
ab € 439,78*
Zubehör
Treston
TP918L ESD
ab € 779,85*
Zubehör
Treston
ab € 458,10*
Zubehör
Treston
ab € 476,57*
Zubehör
Treston
ab € 430,70*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,16*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,94*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 349,93*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 439,69*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 243,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.