Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TP918 ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TP918 ESD Werkbank
Treston TP918 ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331716
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP918 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043101
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
900 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,58*
€ 1.058,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,63*
€ 1.030,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,01*
€ 998,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,60*
€ 956,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 189,03*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 326,38*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 247,19*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 725,62*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 788,85*
Zubehör
Treston
TP918
ab € 435,94*
Zubehör
Treston
TP918L ESD
ab € 780,97*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,58*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,07*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 356,03*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 384,59*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,43*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 459,44*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,63*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 452,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.