Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018150, ESD-Arbeitstisch TP T700 x B1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662732
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP715 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043064
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018150, ESD-Arbeitstisch TP Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1 Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36500 GRAMM
Tischplatte TxB:
700x1500 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TP-715-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,90*
€ 633,04*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 579,71*
€ 662,69*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 597,06*
€ 678,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,51*
€ 711,95*
€ 4,95*
ab € 665,02*
€ 746,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,95*
€ 847,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,18*
€ 830,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,87*
€ 803,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,50*
€ 774,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,51*
€ 750,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
90349001P
ab € 349,97*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 210,89*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 355,60*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 230,87*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 741,54*
Zubehör
Treston
TP715
ab € 371,93*
Zubehör
Treston
TP715L ESD
ab € 547,18*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 801,29*
Zubehör
Treston
ab € 457,20*
Zubehör
Treston
ab € 475,89*
Zubehör
Treston
ab € 434,61*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,15*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 411,88*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,27*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 441,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.