Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Anbautisch
>
Artikel
Treston TP715L ESD Werkbank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73331639
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
TP715L ESD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch Ansatztisch
,
Anbautisch
,
Anbau-Arbeitstisch
,
Arbeitstisch Anbautisch
,
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Anbauelement für Montagetisch
,
Montagetisch Anbautisch
,
schreibtisch anbauplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 639,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,97*
€ 761,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,62*
€ 739,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,95*
€ 721,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energieleiste 1400 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A
Treston
TPR14-010
€ 540,58*
Zubehör
Energieleiste 1700 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A
Treston
TPR17-010
€ 558,45*
Zubehör
Steckdosenleiste 836/3, 6-fach, 2 x CAT6A, 2 x USB A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 836 x T 42 x H 52 mm, Aluminium
Treston
TPR9-003
€ 515,85*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 3 Steckdosen, 2 x USB, Länge 331 mm.
Treston
TPR3-001
€ 190,16*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 4 Steckdosen, 2 x USB, FI-Schalter, Länge 683 mm.
Treston
TPR7-008
€ 494,34*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 4 Steckdosen, Schalter, FI-Schalter, Länge 468 mm.
Treston
TPR4-004
€ 421,27*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, 2 x USB, FI-Schalter, Länge 836 mm.
Treston
TPR9-010
€ 519,55*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, 2 x USB, Länge 1400 mm.
Treston
TPR14-001
€ 293,57*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, 2 x USB, Länge 468 mm.
Treston
TPR4-001
€ 234,42*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, 2 x USB, Länge 836 mm.
Treston
TPR9-001
€ 262,23*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, Länge 468 mm.
Treston
TPR4-005
€ 188,75*
Zubehör
Steckdosenleiste Treston 1700, 6-fach, 2 x USB-A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 1700 x T 44 x H 52 mm, Aluminium
Treston
TPR17-001
€ 323,50*
Zubehör
Steckdosenleiste Treston 468/3, 6-fach, 2 x USB A und2 x CAT6A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, B 468 x T 44 x H 52 mm, Aluminium
Treston
TPR4-003
€ 446,06*
Zubehör
Steckdosenleiste Treston 683, 5-fach, 2 x USB-A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 683 x T 44 x H 52 mm, Aluminium
Treston
TPR7-001
€ 241,42*
Zubehör
Steckdosenleiste Treston 683/3, 5-fach, 2 x USB-A und2 x CAT6A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 683 x T 44 x H 52 mm, Aluminium
Treston
TPR7-003
€ 447,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.