Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014133, Anti-Ermüd.-Matte klass. 0.9m x lfm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-661364
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060003C
EAN/GTIN:
     4332163782452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014133, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed, grau Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtemPVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Ergonomie Stufe 3 , Rutschfest Stufe 2 , Abnutzung Stufe 2 , Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3500 GRAMM
Maße:
0,9 m x lfd. M.
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
AL060003C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 00014133, ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,55*
€ 41,51*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 41,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,87*
€ 45,21*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 45,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,53*
€ 51,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,18*
€ 60,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,97*
€ 59,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,40*
€ 57,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,99*
€ 55,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,77*
€ 53,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,53*
€ 47,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 143,94*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,24*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,17*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,33*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,70*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,608*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,17*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,29*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.