Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003221, Reifenregal GR verz. 3 LE2000x1300x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658828
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13906
EAN/GTIN:
     4004514218230
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003221, Stecksystem-Räderregal (Grundregal) Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser eignet sich dieses Regal. Es ist beidseitig nutzbar. , Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil , HoheFlexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten , Felgenregal auf Anfrage erhältlich. , Fachlast: 150 kg , Regalbreite: 1000–1500 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis , Anzahl/Eebenen: 3–5 , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Traversen, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24750 GRAMM
Ausführung:
3 Lagerebenen
Maße HxBxT:
2000x1300x400 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
13906
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, multiplus regal, 00003221, REIFENREGAL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,50*
€ 115,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 124,42*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 128,21*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 135,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 150,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 57,68*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20771
ab € 57,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13891
ab € 61,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20779
ab € 60,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 62,98*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 70,54*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13821
ab € 65,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20985
ab € 77,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20988
ab € 79,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20990
ab € 83,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20993
ab € 84,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20995
ab € 86,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20998
ab € 94,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20983
ab € 91,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20763
ab € 99,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.