Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal GR verzinkt 3 LE2000x1300x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reifenregal GR verzinkt 3 LE2000x1300x400 mm
Reifenregal GR verzinkt 3 LE2000x1300x400 mm
Artikel-Nr.:
     4012-620839
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13906
EAN/GTIN:
     4004514218230
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Räder-Reifenregale (Breite 1300 mm), Grundregal, Fachlast 150 kg

Zur Lagerung von Pkw-Reifen
Geeignet für Pkw-Reifen 550–750 mm Ø.
Belastbar bis 150 kg pro Ebene
Aussteifung durch Reifentraversen.
Materialschonende Aufbewahrung
Das Spezial-Traversenprofil gewährleistet eine schonende Lagerung der Reifen.
Oberfläche sendzimirverzinkt.
Variable Böden für eine optimale Lagernutzung
Die einzelnen Ebenen lassen sich im Rasterabstand von 25 mm verstellen.
3 Regalhöhen und 6 Regalbreiten garantieren die optimale Ausnutzung für Ihr Lager.
Mehrgeschossanlagen möglich.

Leichter und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen.

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2000 mm mit verschiedenen Regalbreiten
Regalbreite 1000 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 205 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1050 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 225 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1150 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 245 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1200 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 255 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1300 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 285 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1500 mm,Reifen pro Ebene: 6x bis 225 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 18

Info: Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2000x400 mm
Lagerebene:
3
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, grundregal 400 mm tief, multiplus regal, schulte lagertechnik grundregal, 30493079, Lager-, Lagertechnik, Regale, Reifenregale, Schrägboden-Bereitstellregale, SCHULTE, Verkaufsregale
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,52*
€ 121,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,77*
€ 126,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 126,21*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 128,99*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 133,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 60,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20771
ab € 19,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13891
ab € 65,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20779
ab € 65,68*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 73,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13821
ab € 16,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20985
ab € 84,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20988
ab € 85,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20990
ab € 89,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20993
ab € 90,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20995
ab € 93,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20998
ab € 101,82*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20983
ab € 94,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20763
ab € 107,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.