Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012565, Kombi-Ascher grün 3fach 38l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658270
Herst.-Nr.:
     12154
EAN/GTIN:
     4030695121540
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012565, Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, moosgrün Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem Vierkantschlüssel verriegeln lässt. , Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung , Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen , Lieferung inklusive Montagematerial , Material:Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet , Schließung: Vierkantschlüssel Farbe der Abbildung entspricht nicht der Bestell-Nr., Farbe entnehmen Sie bitte dem Farbpiktogramm., Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Ausführung:
B 32
Füllvolumen:
38 l
Maße BxTxH:
395x395x910 mm
Gewicht:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
12154
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,99*
€ 289,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 298,44*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 247,18*
€ 312,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 247,78*
€ 312,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 316,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.