Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007271, Transportkasten VTK 400/175-4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658231
Herst.-Nr.:
     4332163395621
EAN/GTIN:
     4031022051073
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007271, Schwerlast-Sichtlagerkasten, rot Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt. , Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff , Sicher stapelbar auch mit Zubehör , Wände und Boden geschlossen , Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional) , Lebensmittelecht , Bequemer Transport durch ergonomische Griffe , Etikettenhalterungen an allen Seiten , Material: Polypropylen , Farbe: rot/blau , Auflast: 500/600 kg , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Laugen, Säuren, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Material:
Polypropylen
Farbe:
rot
Maße außen LxBxH:
400x300x175 mm
Maße innen LxBxH:
360x260x155 mm
Traglast:
40 kg
Auflast:
500 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
37517 02 41
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 00007271, TRANSPORTKASTEN, 4031022051073, 1514962
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 15,35*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 17,37*
10 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 18,52*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,62*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 13,71*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
174000 01 10
ab € 10,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 63,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.