Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007282, Transportkasten VTK 400/270-4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658228
Herst.-Nr.:
     4332163395591
EAN/GTIN:
     4031022050748
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007282, Schwerlast-Sichtlagerkasten, blau Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europalettensowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt. , Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff , Sicher stapelbar auch mit Zubehör , Wände und Boden geschlossen , Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional) , Lebensmittelecht , Bequemer Transport durch ergonomische Griffe , Etikettenhalterungen an allen Seiten , Material: Polypropylen , Farbe: rot/blau , Auflast: 500/600 kg , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Laugen, Säuren, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1750 GRAMM
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Maße außen LxBxH:
400x300x270 mm
Maße innen LxBxH:
360x260x250 mm
Traglast:
45 kg
Auflast:
500 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
374000242
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 00007282, TRANSPORTKASTEN, 4031022050748, 1514960
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,48*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 22,49*
29 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 22,79*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 23,06*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 17,32*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 21,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395652
ab € 29,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
174000 01 10
ab € 10,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.