Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014038, Schiebetürschr.7035/7035 790x1600x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657734
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2155-00
EAN/GTIN:
     4332163333685
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014038, Aufsatzschrank Höhe 790 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 2 Ordnerhöhen , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Fachböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau , Mit Mitteltrennwand , 2 Böden, beschichtet, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50300 GRAMM
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Innenmaße BxT:
1596x428 mm
Anzahl Einlegeboden:
2
Herstellerartikelnummer:
2155-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,80*
€ 760,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,64*
€ 760,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,77*
€ 760,41*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,49*
€ 986,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,41*
€ 904,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,24*
€ 898,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,03*
€ 879,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,64*
€ 777,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.