Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014036, Schiebetürschr.7035/7035 790x1200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657732
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2055-00
EAN/GTIN:
     4332163333661
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014036, Aufsatzschrank Höhe 790 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 2 Ordnerhöhen , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Fachböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau , 1 Einlegeboden, beschichtet, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35430 GRAMM
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Innenmaße BxT:
1197x428 mm
Anzahl Einlegeboden:
1
Herstellerartikelnummer:
2055-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,31*
€ 574,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,34*
€ 574,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,51*
€ 574,24*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,80*
€ 769,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,94*
€ 672,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.