Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014032, Schiebetürschr.7035/7035 500x1200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657728
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2054-00
EAN/GTIN:
     4332163333623
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014032, Aufsatzschrank Höhe 500 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 1 Ordnerhöhe , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Ohne Einlegeboden , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26190 GRAMM
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Innenmaße BxT:
1197x428 mm
Herstellerartikelnummer:
2054-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,56*
€ 460,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,28*
€ 460,72*
31 Tage
17
Frei Haus
ab € 409,79*
€ 481,67*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,90*
€ 514,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,58*
€ 524,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,13*
€ 623,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,58*
€ 598,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,16*
€ 578,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2054-00
ab € 407,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2054-00
ab € 406,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2054-00
ab € 407,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2054-00
ab € 409,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2054-00
ab € 409,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.