Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014031, Schiebetürschr.7035/7035 500x1200x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657727
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2044-00
EAN/GTIN:
     4332163333616
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014031, Aufsatzschrank Höhe 500 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 1 Ordnerhöhe , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Ohne Einlegeboden , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22660 GRAMM
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaße BxT:
1197x328 mm
Herstellerartikelnummer:
2044-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,72*
€ 416,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,59*
€ 416,47*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,88*
€ 431,61*
37 Tage
24
Frei Haus
ab € 403,04*
€ 468,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,38*
€ 486,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2044-00
ab € 401,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2044-00
ab € 403,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2044-00
ab € 402,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2044-00
ab € 400,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2044-00
ab € 400,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.