| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657261 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BETA CR K05 EAN/GTIN: 4332163303206 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008120, Schalenstuhl BETA Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar. , Formschale Sitz/Rücken: Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben, Sitzhöhe: 475 mm , Sitztiefe: 400 mm , Sitzbreite: 440 mm , Gesamthöhe: 770 mm , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3200 GRAMM | Farbe: | anthrazit | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, stapelstuhl, formschalenstuhl anthrazit, 00008120, SCHALENSTUHL, 4332163303206, 1480740 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,77* | € 45,11* | | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,40* | € 49,19* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,53* | € 53,19* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 41,16* | € 54,84* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,73* | € 56,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 180,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|