Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008089, Bes.-Stuhl ISO chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO CR C38
EAN/GTIN:
     4332163302971
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008089, Besucherstuhl ISO Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Ergonomische Rückenlehne , Sitz-/Rückenpolster: Bezug 100 % Polyacryl , Sitzhöhe: 470 mm , Sitzbreite: 475 mm , Sitztiefe: 415 mm , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück Einsatzbereiche: , Im Empfangsbereich , Bei Besprechungen , In Kantinen , Auf Messen , Bei Veranstaltungen, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5560 GRAMM
Gestell:
chrom
Bezugsstoff:
Polyacryl
Farbe:
anthrazit
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, 00008089, BESUCHERSTUHL, 4273003256, 4332163302971, 1234308, 1477224
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
20
4
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 66,41*
4
€ 4,80*
ab € 57,42*
€ 72,57*
25 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 79,10*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 81,30*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 81,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 265,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.