| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656249 Herst.-Nr.: SW-450802 EAN/GTIN: 4035694001466 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000372, Magazinwagen (Stahlrohr), klappbar Der Transportwagen verfügt über einen klappbaren Schiebebügel. , Schiebebügel: klappbar , Plattform: Holzwerkstoff-Platte, Buchendekor , Räder: 2 Lenkrollen mit EasySTOP, 2 Bockrollen , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben: Präzisions-Rillenkugellager , Pulverbeschichtung: oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest Die Magazinwagen haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz., Fabrikat: Cordes Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15000 GRAMM | Tragkraft: | 150 kg | Maße LxBxH: | 815x450x940 mm | Ladefläche LxB: | 720x450 mm | Rad-Ø: | 125 mm | Farbe: | RAL 5010 | Gewicht: | 15,0 kg | Herstellerartikelnummer: | SW-450.802 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Markenname: | VARIOfit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,69* | € 147,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,13* | € 147,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,30* | € 147,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,26* | € 152,10* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,25* | € 169,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|